ピンポール

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35730947 品番 SAP-60
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

赤白10cm間隔の多目的スチールポールです。耐久性に優れた焼き付け塗装です。場所に応じた使い分けができます。

材質スチール 直径(Φmm)6 全長(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応 マイゾックスコード212853

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:476

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10100632
2015-08-26
用途:
業務
株式会社 大泉組 様

迅速な対応ありがとうございました

対象商品:
10100632
2014-10-14
用途:
修理写真
株式会社夢希地 様

タフな仕事にも耐用しているので、つかいやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする