CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ホウキ
CONDOR(山崎産業)の 自由ホウキ
自由ホウキ除電式32
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
35732042
品番
BR555-032U-MB
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
静電気を嫌う場所の清掃に最適です。清掃時の静電気を発生させず、床面の静電気も除去します。
種類
自在ホウキ
全長(mm)
約1350
幅(mm)
約320
質量(g)
約390
毛丈(mm)
40
材質(グリップ)
ポリエチレン(PE)
材質(毛)
ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(PP)、馬毛、導電繊維
材質(ハンドル)
スチール樹脂被覆
材質(ヘッド)
ポリプロピレン(PP)
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650