CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ホウキ
CONDOR(山崎産業)の 交換用ブラシ(ホウキ)
自由ホウキ除電式32(スペア)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35732051
品番
BR555-032U-SP
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
静電気を嫌う場所の清掃に最適です。清掃時の静電気を発生させず、床面の静電気も除去します。
適合
BR555-032U-MB
幅(mm)
約320
材質(毛)
ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(PP)、馬毛、導電繊維
材質(ヘッド)
ポリプロピレン(PP)
繰り返し・詰め替え
対応