CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ホウキ
CONDOR(山崎産業)の 交換用ブラシ(ホウキ)
ブルロンTF/TF-N(スペア)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35732216
品番
C228-000N-SP
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
ブルロンTFとTF-Nのスペアです。
材質
ヘッド・コーム/ポリプロピレン(PP)
毛/ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)・馬毛・除電材入り
幅(mm)
約230
色
ブラック
毛丈(mm)
約40
繰り返し・詰め替え
対応