CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ホウキ
CONDOR(山崎産業)の 自由ホウキ
ツインブルロンTF-N 伸縮柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
35732252
品番
BR397-000N-MB
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ツインブラシで、階段や壁際などの拭きにくい場所もしっかり掃けます。
材質
ハンドル/アルミパイプ
ヘッド・コーム/ポリプロピレン(PP)
毛/(両サイド40mm)ポリプロピレン(PP)、(中央部150mm)ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)・馬毛・除電材入
種類
自在ホウキ
全長(mm)
約670〜1035
幅(mm)
約230
質量(g)
約230
毛丈(mm)
約47
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650