C293-045N-MB ブルロンTF-N45 伸縮柄 CONDOR(山崎産業) 35732295 C293-045N-MB ブルロンTF-N45 伸縮柄 CONDOR(山崎産業) 35732295 C293-045N-MB ブルロンTF-N45 伸縮柄 CONDOR(山崎産業) 35732295 C293-045N-MB ブルロンTF-N45 伸縮柄 CONDOR(山崎産業) 35732295 C293-045N-MB ブルロンTF-N45 伸縮柄 CONDOR(山崎産業) 35732295 C293-045N-MB ブルロンTF-N45 伸縮柄 CONDOR(山崎産業) 35732295

ブルロンTF-N45 伸縮柄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 35732295 品番 C293-045N-MB
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

丈夫でサビにくいアルミ柄は、調整自在の伸縮式です。
独自配合の植毛で細かいゴミもしっかり掃けます。

種類自在ホウキ 全長(mm)1125〜1580 用途Pタイル、木床、石材、コンクリート床など、屋内を中心とした清掃に。 トラスコ品番372-9168 幅(mm)約460 質量(g)390 毛丈(mm)約45 材質(毛)ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)・馬毛・除電材 材質(ハンドル)アルミパイプ 材質(ヘッド)ポリプロピレン(再生PP40%) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする