自由ホウキA32

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8本) 注文コード 35732383 品番 C2-032U-MB
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

手に良くなじむ木柄の長柄タイプです。馬毛を採用し、履きやすさを向上させました。

種類自在ホウキ 全長(mm)約1300 用途Pタイル、木床、石材、コンクリート床等屋内を中心とした清掃に。 幅(mm)約330 質量(g)約540 毛丈(mm)約40 材質(毛)ポリプロピレン(PP)80%・ポリエチレンテレフタレート(PET)10%・馬毛10% 材質(ハンドル)天然木 材質(ヘッド)天然木 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35732383
2018-10-21
用途:
工場内(床 アスファルト・コンクリ)の清掃

以前購入したほうきよりしっかりしています。長く使えそうなので、多分次回も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする