自由ホウキA(スペア・金具なし)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35732401 品番 C2-032U-SP
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

自由ホウキA用の金具なしスペアです。

幅(mm)約330 毛丈(mm)約40 材質(毛)ポリプロピレン(PP)80%・ポリエチレンテレフタレート(PET)10%・馬毛10% 材質(ヘッド)天然木 タイプスペア・金具なし 用途Pタイル、木床、石材、コンクリート床等屋内を中心とした清掃 繰り返し・詰め替え対応
注意
※接合金具(ボルト・ナット)は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35732392
2021-09-21
用途:
色々な掃除の場面で
aroma&herbベイベリー 様 (卸売・小売業)

今回自分は単独で使用するために購入しました。家具やベッドの下、干したw布団やマットのホコリ払い、フィルターの掃除に広い面が一度にかけられて勝手がいいです。

対象商品:
35732392
2020-03-25
用途:
ケレン作業時
建設業・工事業

商品の発送も速く
ほうきの腰が強いので、重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする