曜日別特売
C270-000U-MB 自由ホウキC CONDOR(山崎産業) 35732505

 

C270-000U-MB 自由ホウキC CONDOR(山崎産業) 35732505
C270-000U-MB 自由ホウキC CONDOR(山崎産業) 35732505
C270-000U-MB 自由ホウキC CONDOR(山崎産業) 35732505
C270-000U-MB 自由ホウキC CONDOR(山崎産業) 35732505

自由ホウキC

(13件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(5本)
幅(mm)約320
内容量1セット(5本)注文コード35732505品番C270-000U-MB
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

スタンダードな320mm幅。除電材配合でゴミがからみにくく、細かいゴミも取り残すことなくしっかり掃けます。

用途
Pタイル、木床、コンクリート床など、屋内を中心とした清掃に。
種類自在ホウキ全長(mm)約1350幅(mm)約320質量(g)約390毛丈(mm)約40材質(毛)ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)・馬毛・除電材入材質(ハンドル)スチールパイプ材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP)商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: 床掃除(理容店)
方南二丁目町会サービス業

元の柄にピッタリのサイズだし毛足もしっかりで重宝しています。

2025-01-08
用途: 工場清掃時

細かい埃までいっぺんによく取れるので愛用しています。先端だけ交換できるのもいいです。

対象商品 : 02345454
2024-08-01
用途: リノベーション後の清掃時
不動産業

リノベーション中、一部床張りが完了の為、完成した箇所と、未完成の箇所の放棄を区別する為購入しました。きれいな場所は安心して掃除ができます。

対象商品 : 02345454
2023-04-17
用途: 事務所の掃除
西尾自動車協業組合自動車・二輪車・自転車関連業

どうしても長くつかっていると静電気で髪やほこりなどのゴミが箒の部分にからんで、きれいに掃けなくなってきますが、このようなスペアがあるおかげで、付け替えるだけでまた新品と同じになるので、大変重宝しています。エコですし、よい商品だと思います。

対象商品 : 02345454
2022-07-16
用途: 美容室

単品で売ってないので助かります はきやすくてよいです

対象商品 : 02345454
2021-09-03
用途: 建設業 事務所の掃き掃除

人の出入りが多く現場帰りの人もいる為、フロアには綿埃、砂、落ち葉など様々な物が落ちています。
掃いても埃が立たず砂利など大きな物もしっかり集める事が出来るので個人的に気に入ってます。ヘッドのみ付け替えられるところも経済的です。

対象商品 : 02345454
2021-07-19
用途: 床掃除

茶粉の掃き寄せに、かなり前から使用しています。使用感、効果、共に満足しています。

対象商品 : 02345454
2022-03-15
用途: 大掃除用
製造業

こちらで購入するのが一番安いので、いつも利用しています。品質もこちらが一番良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする