BR402-000U-MB 自由ホウキツイン CONDOR(山崎産業) 35732541 BR402-000U-MB 自由ホウキツイン CONDOR(山崎産業) 35732541 BR402-000U-MB 自由ホウキツイン CONDOR(山崎産業) 35732541

自由ホウキツイン

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 35732541 品番 BR402-000U-MB
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

コーナーもしっかり掃けるように、ほうきの毛の両サイドに硬いブラシを植毛しています。

種類自在ホウキ 全長(mm)約1350 幅(mm)約320 質量(g)約390 毛丈(mm)約40 材質(毛)ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリブチレンテレフタレート(PBT)・馬毛・除電材入 材質(ハンドル)スチールパイプ 材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP) 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-08-10
用途:
マンション廊下等共用部産廃回収時

通常は45cmのホウキで大まかにゴミを取るが、端のゴミを取る時スムーズに感じる。
いろいろなホウキを使うが、このホウキがトータル的に作業時間短縮やちょっとした狭い所作業に使い勝手が良いように思う。

対象商品:
35732541
2019-07-25
用途:
工場内の掃き掃除
個人のお客様

両端の毛が硬くて掃きやすいそうです。5本セットで多いかなと思いましたが、買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする