BR531-000U-MB 自由ホウキハード CONDOR(山崎産業) 35732566 BR531-000U-MB 自由ホウキハード CONDOR(山崎産業) 35732566 BR531-000U-MB 自由ホウキハード CONDOR(山崎産業) 35732566

自由ホウキハード

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 35732566 品番 BR531-000U-MB
参考基準価格(税別)¥9,250 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

コシのある丈夫なPET繊維で屋外の重量ゴミも掃き取ります。

種類自在ホウキ 全長(mm)約1360 用途アスファルト、コンクリートなど屋内外の清掃に。 幅(mm)約330 質量(g)約400 柄径(Φmm)約19 毛丈(mm)約50 材質(毛)ポリエチレンテレフタレート(PET) 材質(ハンドル)スチールパイプ 材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP) 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-03-05
用途:
清掃

使ってみた直観ですが、たしかに丈夫でしっかりしている感じです。小さいボルトのような重さのゴミや形があるゴミでしたら簡単に除去できます。そういった用途であれば十分だと感じました。

対象商品:
35732566
2012-02-04
用途:
部品洗浄、床洗浄など

本来の用途じゃないんで申し訳ないけど、ハードタイプの自由ホウキはこれとアズマの2種類しかないので、
貴重な存在なんですが、掃き幅30pはちょっとまどろっこしいなあ。
45pセンチがあるといいんですが。
毛の質はよくあるパーツブラシと同じで広がるのが不満かも。普通にデッキブラシのあの緑色のを使ってくれればいいと。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする