自由ホウキハード(スペア)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35732575 品番BR531-000U-SP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

コンドル自由ホウキハード用の取替スペアです。

幅(mm)約330 タイプスペア 毛丈(mm)約50 材質(毛)ポリエチレンテレフタレート(PET) 材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする