CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ホウキ
CONDOR(山崎産業)の 交換用ブラシ(ホウキ)
自由ホウキツーウェイ32(スペア)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35732593
品番
BR529-032U-SP
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
自由ホウキツーウェイ32用の取替スペアです。
幅(mm)
約340
タイプ
スペア
毛丈(mm)
約40
材質(毛)
ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(PET)・馬毛
材質(ヘッド)
ポリプロピレン(PP)
繰り返し・詰め替え
対応