BR528-000U-MB 工場ホウキ CONDOR(山崎産業) 35732602 BR528-000U-MB 工場ホウキ CONDOR(山崎産業) 35732602 BR528-000U-MB 工場ホウキ CONDOR(山崎産業) 35732602 BR528-000U-MB 工場ホウキ CONDOR(山崎産業) 35732602 BR528-000U-MB 工場ホウキ CONDOR(山崎産業) 35732602

工場ホウキ

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 35732602 品番 BR528-000U-MB
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

コシが強く、磨き・掃き作業が一本で可能。重量ゴミも一度で掃けます。

種類自在ホウキ 全長(mm)約1365 用途アスファルト、コンクリートなど屋内外の磨き・掃き作業に。 トラスコ品番370-0836 幅(mm)約350 質量(g)570 毛丈(mm)約55 材質(毛)ポリエチレンテレフタレート(PET) 材質(ハンドル)スチールパイプ 材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP) 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35732602
2021-01-27
用途:
工場の清掃作業
株式会社楯岡ハム 様

腰を曲げてする必要がないので、作業者に大変喜ばれています。

対象商品:
35732602
2018-11-29
用途:
倉庫及び作業場内
宮一産業株式会社 様

クライアントからの指定で木材や竹等、自然素材で作られた物の使用禁止為このほうきを購入しました。使用感は良いと思います。後は耐久性ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする