CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ホウキ
CONDOR(山崎産業)の 自由ホウキ
ブルロンTF-N・ラバー 伸縮柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
35732627
品番
BR586-032N-MB
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ゴミが絡まず、掃き掃除から水切りまでこなします。毛や綿埃、紙などの多い場所に。
用途
Pタイル、木床など、屋内を中心とした清掃・水切りに。
毛髪の掃除(理美容店)や、細かいゴミ、綿埃などに。
種類
自在ホウキ
全長(mm)
約645〜1015
幅(mm)
約330
質量(g)
約230
材質(ハンドル)
アルミパイプ
材質(ヘッド)
ポリプロピレン(PP)
材質(ゴム)
合成ゴム
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650