BR530-032U-MB 自由ホウキラバー32 CONDOR(山崎産業) 35732645

 

BR530-032U-MB 自由ホウキラバー32 CONDOR(山崎産業) 35732645
BR530-032U-MB 自由ホウキラバー32 CONDOR(山崎産業) 35732645
BR530-032U-MB 自由ホウキラバー32 CONDOR(山崎産業) 35732645
BR530-032U-MB 自由ホウキラバー32 CONDOR(山崎産業) 35732645
BR530-032U-MB 自由ホウキラバー32 CONDOR(山崎産業) 35732645
BR530-032U-MB 自由ホウキラバー32 CONDOR(山崎産業) 35732645

自由ホウキラバー32

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(5本)
幅(mm)約330
全長(mm)約1345
内容量1セット(5本)注文コード35732645品番BR530-032U-MB
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

掃き掃除から水切りまで1本でできる万能タイプのほうきです。箒として使用の場合は、特に毛や綿ホコリの多い場所に最適です。

用途
Pタイル、木床など、屋内を中心とした清掃・水切りに。
毛髪の掃除(理美容店)や、細かいゴミ、綿埃などに。
種類自在ホウキ全長(mm)約1345トラスコ品番336-6456幅(mm)約330質量(g)約390材質(ハンドル)スチールパイプ材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP)材質(ゴム)合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35732645
2021-11-25
用途: 清掃作業、濡れ床への対応
個人のお客様

今まで使用していたものは、水の量が多いと飛び散ってしまったが、これはそんな事もなく、快適に使えている。とても快適に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする