C23-0ASU-MB 庭ホウキブルロン AS CONDOR(山崎産業) 35732663 C23-0ASU-MB 庭ホウキブルロン AS CONDOR(山崎産業) 35732663 C23-0ASU-MB 庭ホウキブルロン AS CONDOR(山崎産業) 35732663

庭ホウキブルロン AS

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35732663 品番C23-0ASU-MB
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

天然・化学繊維の混合毛タイプで細かいゴミから粗ゴミまで取れます。

全長(mm)約700 用途アスファルト・コンクリート・土など、外回りの清掃。 トラスコ品番296-7855 幅(mm)約200 質量(g)約220 毛丈(mm)約140 材質(毛)ポリプロピレン(PP)50%・アレンファイバー50% 材質(ハンドル)スチールパイプ 材質(ヘッド)ポリプロピレン 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-07
用途:
会社敷地内及び付近の環境整備
建設業・工事業

こしがありアスファルトの上でもヘタらずとても使いやすいです。
ただ、最初だからかくずがたくさん出てきました。

対象商品:
35732663
2025-01-10
用途:
ほうきの補充
渡辺農場 様 (農・林・水産業)

天然繊維と化繊の混じったものでとても掃き心地が良い。
保管する時に化繊の部分に圧力が掛かってしまうと、いわゆるクセが付きやすい。

対象商品:
35732663
2021-10-22
用途:
外掃除
医療・福祉・介護関連業

細かな砂から大きな塊状のゴミまで、用途の広いホウキで使い勝手が良かったです。しいて言えばもう少しコシのある素材であれば言うことなし!

対象商品:
35732663
2019-10-18
用途:
清掃用

価格、品質ともに大満足です。
迅速にご対応頂き大変助かりました。

対象商品:
35732663
2018-08-20
用途:
工場内清掃

毛先がPPで黒のほうきは他にはなく購入しています。
送料が今回よりかっかてくるようになり残念です。

対象商品:
35732663
2015-02-20
用途:
庭の掃き掃除

安いですが結構先がしっかりしており掃きやすいです。値段も安く まあこんなものです。
買っても損はないと思います

対象商品:
35732663
2018-04-03
用途:
掃除
製造業

シダほうきより強く、くせが付きにくく、小さいゴミまで掃けます。

1人が参考にしています
対象商品:
35732663
2016-02-05
用途:
コンクリート床の掃除

使用に関しては普通です。問題なく掃除できます。

商品説明に「天然・化学繊維の混合毛タイプで細かいゴミから粗ゴミまで取れます。」
とありますが、メインの化学繊維に対して天然繊維が数えられる程の少なさで混合の効果がないと思われ、
製造者の姿勢に疑問を感じます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
柔らかいタイプの物を探しています。
こちらは、シダほうきなどの、毛が硬いタイプですか?
回答:
シダほうきよりは柔らかいタイプになります。
2011-12-09

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする