C23-0ALU-MB 庭ホウキブルロンAL CONDOR(山崎産業) 35732672 C23-0ALU-MB 庭ホウキブルロンAL CONDOR(山崎産業) 35732672 C23-0ALU-MB 庭ホウキブルロンAL CONDOR(山崎産業) 35732672

庭ホウキブルロンAL

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 35732672 品番 C23-0ALU-MB
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

天然・化学繊維の混合毛タイプで細かいゴミから粗ゴミまで取れます。

種類化繊ホウキ 全長(mm)約1245 幅(mm)約220 質量(g)約380 タイプ組立不要 毛丈(mm)約140 材質(毛)ポリプロピレン(PP)50%・アレンファイバー50% 材質(ハンドル)スチールパイプ 材質(ヘッド)ポリプロピレン 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35732672
2020-01-09
用途:
構内清掃

いろいろほうきを試してみましたがこれが一番使いやすいと思います。さすが山崎産業とでも言いましょうか。持ちもいいですし、適度なコシもあります。毛束は少し薄いかな?とは思いますがおぎなって余りあるコストパフォーマンスの高さです。

対象商品:
35732672
2016-11-29
用途:
駐車場の落ち葉清掃 掃き掃除

コシがあって固めの使用感なので、落ち葉を集めるのに重宝します。
狭いところでも使用できるので助かります。

対象商品:
35732672
2012-12-13
用途:
事務所及び工場内の清掃

写真を見た感じでは、毛先がばらついているようでしたが、実際の品物はきれいに整っていたので安心しました。まだ使い始めなので、今後どのように変化するかわかりませんが、今のところは満足です。ただ毛先の厚みがもう少しあってもいいかと思いました。また、6日出荷とありましたが、思いのほか早く届いてうれしかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする