C263-00LU-MB 庭ホウキニューブルロンL(5本セット) CONDOR(山崎産業) 35732715 C263-00LU-MB 庭ホウキニューブルロンL(5本セット) CONDOR(山崎産業) 35732715 C263-00LU-MB 庭ホウキニューブルロンL(5本セット) CONDOR(山崎産業) 35732715

庭ホウキニューブルロンL(5本セット)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード35732715 品番C263-00LU-MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,000

明るい色使いの庭箒。幼稚園や学校などにおすすめです。

長さ(mm)1245 幅(mm)220 ブルー 質量(g)360 毛丈(mm)約140 材質(毛)ポリプロピレン 材質(ハンドル)スチールパイプ 材質(ヘッド)ポリプロピレン 材質(甲)ポリプロピレン 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35732715 C263-00LU-MB 35732812 BR404-000U-MB ネオブルロン CONDOR(山崎産業) ネオブルロン CONDOR(山崎産業) 1セット(5本) 6,898 税込7,588 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35732715
2014-12-12
用途:
工場内清掃

硬いので耐久性もあり、掃きやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする