BR404-000U-MB ネオブルロン CONDOR(山崎産業) 35732812 BR404-000U-MB ネオブルロン CONDOR(山崎産業) 35732812

ネオブルロン

(6件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 35732812 品番 BR404-000U-MB
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

コシのあるPP繊維で重量ゴミまで掃き取れ、耐水性も抜群です。
シャキッと丈夫な化学繊維100%タイプ。

種類化繊ホウキ 全長(mm)約1220 幅(mm)約250 質量(g)約285 毛丈(mm)約160 材質(毛)ポリプロピレン 材質(ハンドル)アルミパイプ 材質(ヘッド)ポリプロピレン 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-06-02
用途:
屋外の掃除
農・林・水産業

しっかりと硬いので、外掻きに最適です。
とても軽いので女性も使いやすいと思います。

対象商品:
35732812
2018-06-20
用途:
工場内の清掃

食品関係の仕事なので、柄が竹・木の物は使えないので大変役立っています。

対象商品:
35732812
2016-09-30
用途:
工場内の清掃
製造業

しっかりしているのでボール盤やフライス等の切り粉など、重量のあるものを
掃き集めるのに使用しています

1人が参考にしています
対象商品:
35732812
2017-05-29
用途:
掃除に使用

他の商品を使っていましたが、取っ手が丈夫ですごく良く2度目の注文になります。

2016-08-16
用途:
現場の清掃
建設業・工事業

柄の長さも丁度良く、泥汚れも掃除し易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
35732812
2014-10-07
用途:
工場内清掃

工場内清掃に使用していますが、評判はとてもいいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする