C87-000U-MB ブルロンT CONDOR(山崎産業) 35732846 C87-000U-MB ブルロンT CONDOR(山崎産業) 35732846 C87-000U-MB ブルロンT CONDOR(山崎産業) 35732846 C87-000U-MB ブルロンT CONDOR(山崎産業) 35732846

ブルロンT

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 35732846 品番 C87-000U-MB
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

腰が強く段差面や溝に威力を発揮。
化学繊維でシャキッと丈夫。水気を含んだゴミ、土砂もラクラク取れます。
毛先がわれているため、細かいホコリもスッキリ掃き取れます。

幅(mm)約240 全長(mm)約1230 毛丈(mm)約90 材質(毛)ポリプロピレン 材質(ハンドル)スチールパイプ 材質(ヘッド)ポリプロピレン 質量(g)約370 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35732846
2019-02-20
用途:
掃除等
有限会社仲田園 様

硬すぎて手首が痛くなります。もう少し柔軟性が欲しかったです。

対象商品:
37138421
2016-06-23
用途:
外部の掃き掃除
建設業・工事業

柄の長さ、太さ共問題なし。毛足が短いので従来の物より若干掃きにくいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする