ブルロンT-2

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 35732855 品番 C119-000U-MB
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

腰が強く段差面や溝に威力を発揮。
天然+化学繊維の混合毛で、細かいゴミから粗ゴミまで取れます。

幅(mm)約240 全長(mm)約1230 質量(g)約400 毛丈(mm)約90 材質(毛)アレンファイバー・ポリ塩化ビニル(PVC) 材質(ハンドル)スチールパイプ 材質(ヘッド)ポリプロピレン 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※注文コード37138446のみ、2本以下のご注文の場合は、別途送料ŀ発生します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37138446
2014-05-30
用途:
コンクリートの掃除

今まで使っていたホウキとは 比べ物にならないくらいいいです。
砂が たくさん取れています。

1人が参考にしています
対象商品:
37138446
2014-01-16
用途:
事務所の清掃

個人宅の(マンション)の清掃会社が使用していたので試しに事務所用に購入しました。腰の強さが最適でチリトリの幅に合わせて作られており使いやすくさすがプロが使っているものだと思いました。価格は高めですが・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする