ブンチリ

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35732961 品番 C303-000X-MB
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

耐久性のある金属製の移動清掃用チリトリ。ハードな使用条件でも長持ちします。

種類文化ちりとり トラスコ品番214-8765 種別T-BL 幅(mm)277 ブルー 高さ(mm)約800 質量(g)約940 奥行(mm)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×120×800 材質(ハンドル)スチールクロームメッキ 材質(ボディ)スチールメラミン焼付 材質(先ゴム)TPE アズワン品番8-423-01 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08525992
2024-07-07
用途:
店内外で使用

以前の同タイプが破損して交換しました 前のはゆうに15年以上使用していました・・・20年以上かも→こちらモノタロウさんでした 今回のも長持ちしてくれるとうれしいです

対象商品:
08525992
2024-03-11
用途:
落ち葉の清掃
製造業

腰を屈めずに取れるので作業性がいいのと、蓋が閉まるので風があるときでも落ち葉を放棄で抑えなくてすむ。

対象商品:
08525992
2024-06-01
用途:
仕事場周辺の清掃
ボクシング&スポーツジムBMC 様

腰痛持ちの私としては体をかかめなくてもよい手持ちの長さが欲しかったです。
風のある日に蓋のあるチリトリは非常に役に立ちます。

対象商品:
08525992
2023-12-14
用途:
清掃時
自動車・二輪車・自転車関連業

以前使っていたものが老朽のため新たに購入しましたが、壁にもたれてですが自立できるので安定感があり満足しています。

対象商品:
08525992
2023-07-23
用途:
家回りのお掃除
卸売・小売業

普通に良いです。
耐久性もあります。
一般家庭用としては、屋外、屋内どちらでも
使えます!

対象商品:
35732961
2023-01-12
用途:
お掃除
広伸配送株式会社 様 (運輸・通信業)

お値段が安い割には、ものがしっかりしていてよい。腰に負担がかからないでお掃除ができる。

対象商品:
35732961
2023-02-10
用途:
清掃
運輸・通信業

安価であり、使い勝手もよいです。しっかりしています。リピートします。

対象商品:
08525992
2021-12-15
用途:
清掃時
カサイ中央管財合同会社 様 (不動産業)

清掃時ゴミの掃き入れの時の回収率が素晴らしく良い。立てて置けるのも便利。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする