BR474-000U-MB ダストリー(PP) CONDOR(山崎産業) 35733083

 

BR474-000U-MB ダストリー(PP) CONDOR(山崎産業) 35733083 BR474-000U-MB ダストリー(PP) CONDOR(山崎産業) 35733083 BR474-000U-MB ダストリー(PP) CONDOR(山崎産業) 35733083

ダストリー(PP)

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35733083 品番BR474-000U-MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ほうきとチリトリをセットにできるので、飲食店や商店・店舗などちょっとした清掃に役立ちます。

材質【ちりとり】グリップ/ポリカーボネート・エラストマー、先ゴム/ポリ塩化ビニル(PVC) 幅(mm)約260(ほうき)、約270(ちりとり) 全長(mm)約800(ほうき)、約280(ちりとり/グリップ含む) ベージュ(ちりとり) 質量(g)約180(ほうき)、約330(ちりとり) 毛丈(mm)約130 用途飲食店・商店・事業所などの玄関や外回りに。 トラスコ品番303-4488 タイプ化繊ホウキ 材質(毛)ポリプロピレン 材質(ハンドル)天然木(ポリエチレンカバー)、アルミ合金 材質(甲)ポリプロピレン 材質(チリトリ本体)ポリプロピレン 商品タイプホウキ+チリトリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35733083 BR474-000U-MB 24325717 BR705-000U-MB ダストリー(PP) CONDOR(山崎産業) ダストリー(PP) CONDOR(山崎産業) 1本 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24325717
2024-08-16
用途:
掃除

大きなサイズでないので玄関先に置いてても邪魔になりませんので使い勝手が良いです。

2021-02-27
用途:
庭やカーポート下の掃除用。
その他業種

ホウキも割としっかりしていました。高さのあるちりとりはとても楽で買ってよかった。玄関に置いて気になった時にすぐ掃除出来て便利です。ホウキの柄の部分がとてもキレイな色過ぎて目立つのでブラウンやベージュ系の色だともっとよかったかな。

対象商品:
24325717
2020-07-22
用途:
屋外清掃

塵取りがとても軽く、取っ手の形も良く使い易いです。箒を止めておくホックの作りが良く、他の箒もしっかり止まります。付属の箒は硬すぎるしグラつくしであまり良くありません。

対象商品:
24325717
2019-07-18
用途:
外清掃

建物玄関前などコンクリート、アスファルト上の掃き掃除にピッタリでした。
適度なコシが有りアスファルトの凹凸部分もかき出せるので重宝してます。

対象商品:
35733083
2016-01-29
用途:
玄関掃除

箒が固いから外用です。しかし箒は変えられるため,柔らかいものと取り替えて使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35733083
2014-11-11
用途:
ベランダウッドデッキの掃除
その他業種

レビューにあるように確かにホウキは固いですが、それはそれなりにいいと思います。
色が真っ白であれば、もっと可愛かったと思います。

対象商品:
35733083
2013-04-14
用途:
バルコニーの掃き掃除に

今はチリトリとホウキのセットを使用していましたが隅に置いていると気づいたら倒れていたり少し掃いてと思ってもビニール袋を用意しないと駄目でしたが変えてからは洗濯を干して気づいたら直ぐゴミをチリトリの中に入れてます。
ホウキの掃き加減は好きなタイプでないので残念ですが持ち手の部分で対応可能のホウキと変えられるので次のホウキはえらぼうと思いました。全体では価格も安く満足です。

3人が参考にしています
対象商品:
35733083
2013-04-27
用途:
掃除

ホウキは硬すぎて使いにくい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする