ダスターモップ

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35733144 品番 C75-14-150U-MB
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

様々なシートや再生パッドを取り付けできる高機能ダスターモップ。
スーパーワイドまで5サイズ展開。施設に合ったサイズで効率よくフロアメンテナンス。各サイズのクロスを取り付けてご使用下さい。

材質
ハンドル/アルミパイプ
プレート/ABS樹脂
クッションシート/ポリエチレン(PE)
幅(mm)約1500 全長(mm)約1580 グレー 質量(g)約1090 パイプ径(Φmm)22 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-02-15
用途:
床清掃
その他業種

以前から山崎のダスターモップを使用中です。
マイクロファイバーのダスターモップを付けて
掃除しています。毎日使うものなので軽くて
ストレス無いのは嬉しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
35733171
2014-08-06
用途:
フロア清掃
飲食業

店舗で使用しているが、ダスターモップが複数枚入らなかった。(雨の日などの床の水濡れが1枚では取れないため複数枚入れたかった。)

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする