C75-10-060U-MB ダスターモップECOー600 CONDOR(山崎産業) 35733196 C75-10-060U-MB ダスターモップECOー600 CONDOR(山崎産業) 35733196 C75-10-060U-MB ダスターモップECOー600 CONDOR(山崎産業) 35733196 C75-10-060U-MB ダスターモップECOー600 CONDOR(山崎産業) 35733196 C75-10-060U-MB ダスターモップECOー600 CONDOR(山崎産業) 35733196

ダスターモップECOー600

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35733196 品番C75-10-060U-MB
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

軽くて丈夫な高機能ダスターモップ。様々なシートや再生パッドを取付できます。

種類フローリングモップ 材質(ハンドル)アルミパイプ、(プレート)ポリプロピレン(PP)、(クッションシート)合成ゴム・ナイロン 幅(mm)約600 全長(mm)約1360 グレー 質量(g)約750 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35733196
2021-12-14
用途:
事務所内の清掃
卸売・小売業

使いやすい長さで掃除しやすいサイズです。クロスを挟んで止めるタイプですが自動的に吸着できるタイプがあればもっと楽にお掃除ができると思います。

対象商品:
35733196
2022-09-28
用途:
コミュニティセンターの清掃に使用
合同会社しろい光夢辿 様 (サービス業)

この商品は以前使用していたものより、軽い、持ちやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする