C75-13-060X-MB マイクロクロスECO CONDOR(山崎産業) 35733241 C75-13-060X-MB マイクロクロスECO CONDOR(山崎産業) 35733241 C75-13-060X-MB マイクロクロスECO CONDOR(山崎産業) 35733241 C75-13-060X-MB マイクロクロスECO CONDOR(山崎産業) 35733241 C75-13-060X-MB マイクロクロスECO CONDOR(山崎産業) 35733241 C75-13-060X-MB マイクロクロスECO CONDOR(山崎産業) 35733241

マイクロクロスECO

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(30枚) 注文コード 35733241 品番 C75-13-060X-MB
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

環境に優しい再生PET使用のECOタイプ。
ドライシートの業務用フローリングシートです。
着塵性能アップで土砂までしっかり取れます。
3層構造の特殊繊維で比較的大きなゴミやホコリなども効果的に取れるワイド着塵性能。
シートは使い切りですので衛生的に使用できます。両面使用でき経済的。
保管に便利な袋個装。

種類フローリングモップ 仕様カラ拭き 適合プロテック ダスターモップC75シリーズ トラスコ品番296-7961 材質ポリエチレンテレフタレート(再生PET60%) 寸法(mm)200×650 質量(g)160 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号19 105 026

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35733241
2019-06-07
用途:
床の掃除

価格が安いのに高性能です。髪の毛やホコリをよく絡め取ってくれます。
キャッチしたものは簡単に落ちないので、かなり広範囲に利用できています。乾いたちりや、繊維、ゴミを取るのにはとってもいい商品だと思います。価格も手頃なので、室内がいつもきれいになって満足。

1人が参考にしています
対象商品:
35733257
2017-09-13
用途:
住宅の床清掃
農・林・水産業

モップ代わりに使用しておりますが、綺麗に拭き掃除できました。

対象商品:
35733232
2016-03-30
用途:
社内清掃
株式会社山本エンジニアリング 様

幅広のクロスで、細かな砂まで取ってくれます。
ウエスを切った後、ホコリが大量に出た時も、このクロスで掃除をすれば、きれいにホコリを取ってくれます。
ただ、取り出す時にクロスが伸びやすく、強く引っ張るとそのまま破れてしまうので気を付けてください。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする