曜日別特売
C75-15-045X-MB プロテックマイクロクロス CONDOR(山崎産業) 35733293

 

C75-15-045X-MB プロテックマイクロクロス CONDOR(山崎産業) 35733293
C75-15-045X-MB プロテックマイクロクロス CONDOR(山崎産業) 35733293
C75-15-045X-MB プロテックマイクロクロス CONDOR(山崎産業) 35733293
C75-15-045X-MB プロテックマイクロクロス CONDOR(山崎産業) 35733293
C75-15-045X-MB プロテックマイクロクロス CONDOR(山崎産業) 35733293
C75-15-045X-MB プロテックマイクロクロス CONDOR(山崎産業) 35733293

プロテックマイクロクロス

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)200×475
内容量1箱(30枚)注文コード35733293品番C75-15-045X-MB
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

波目エンボスとフレアーカットでホコリをキャッチする「ドライタイプ」の業務用フローリングシート。
保管に便利な箱入り。
幅広く使えるスタンダードタイプ。

種類フローリングモップ仕様カラ拭き材質ポリエチレン(PE)・ポリエチレンテレフタレート(PET)寸法(mm)200×475質量(g)320エコマーク認定認定1枚の寸法(mm)200×475アズワン品番1-6523-11エコマーク認定番号19 105 026
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06846122
2024-05-18
用途: 館内清掃用
株式会社エヌ・シー・ピーサービス業

しっかりとした厚みがあり使用頻度の高い施設内も十分掃除ができる

対象商品 : 35733293
2023-07-04
用途: 清掃作業
その他業種

両面使えて、よくホコリが取れるので清掃作業にはバッチリ。もう3回リピートしています。

対象商品 : 06846122
2022-06-14
用途: フロアーの掃除

従来より包装がコンパクトになって品質は変わらないのでリピート購入です。
ECOクロスというのが同じメーカーで出ていますが、こちらも ゴミをよく絡めて取ってくれるので合わせて使用していますが、価格も安くなって非常に良い商品だと思います。

2021-12-13
用途: スタジオ内清掃
dance studio RISEサービス業

毎日使用する為裏表使えるのが助かります。一回でかなりなゴミを取れるのでありがたい!素材もしっかりしています。

対象商品 : 35733293
2021-10-01
用途: 毎日の床清掃

毎日使用しています。使い捨てでよく汚れが取れます。

対象商品 : 35733284
2020-02-20
用途: 床掃除
有限会社総武ビルサービス不動産業

エンボス加工しているので塵や髪の毛も満遍なく取れる。両面使えるので経済的。

対象商品 : 35733275
2020-04-17
用途: 床清掃時
株式会社アサヒセキュリティその他業種

120㎝のもので使い捨てのものがあまり種類がないので、
助かりました。

対象商品 : 06846122
2017-05-22
用途: 床の清掃
個人のお客様

小さなゴミまで吸着するためとても重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする