CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の フラットモップ
マイクロクロス木床用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(30枚)
注文コード
35733354
品番
MO362-120X-MB
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
体育館やフローリングになじむ木床タイプです。厚手クロスで凹凸のある床面も簡単に拭き取れます。
種類
フローリングモップ
仕様
カラ拭き
材質
ポリエチレン(PE)・ポリエチレンテレフタレート(PET)
寸法(mm)
200×1270
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
19 105 026
繰り返し・詰め替え
対応