ウエットシート

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚) 注文コード35733381 品番MO511-060X-MB
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

取り出してすぐに使える水拭きシート。一枚で約30m2の水拭きが可能。

種類フローリングモップ 仕様水拭き トラスコ品番381-7296 材質ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)・セルロース 寸法(mm)220×640 タイプワイドサイズ アズワン品番1-6523-14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35733381
2025-09-16
用途:
清掃作業時
その他業種

拭き始めは水分多めで、いきなり通路を拭くのは躊躇われます。
大きめなのでしっかり広範囲拭けてよいです。
使い捨てなのも大変便利でよいと思います。
ただ、日常業務に使用するには価格と環境配慮(使い捨てがよしとされていない)がネックですかね。

対象商品:
35733381
2023-03-03
用途:
ショールーム床掃除
神奈川トヨタ自動車株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

このサイズはなかなか売ってなくて見つかってよかったです。モップでの水拭きは床が変な臭いになったりして不衛生でしたが、これはさっぱりして気持ちいいです。もう少し価格が安いといいです。

対象商品:
35733381
2014-07-11
用途:
フロアーの清掃

広範囲の利用でも、乾かずしっかり掃除ができるので、交換の手間がなく良いです。取り扱っている販売店が少ないことと、価格が高めなのが欠点ですね。品質はとても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする