MO373-060X-MB マイクロファイバーパッド再生タイプ CONDOR(山崎産業) 35733424 MO373-060X-MB マイクロファイバーパッド再生タイプ CONDOR(山崎産業) 35733424 MO373-060X-MB マイクロファイバーパッド再生タイプ CONDOR(山崎産業) 35733424 MO373-060X-MB マイクロファイバーパッド再生タイプ CONDOR(山崎産業) 35733424

マイクロファイバーパッド再生タイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35733424 品番 MO373-060X-MB
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

超極細繊維のマイクロファイバーが細かいホコリも確実にキャッチします。洗濯・乾燥させれば繰り返し使用できるので経済的です。

種類フローリングモップ 仕様カラ拭き トラスコ品番480-5071 材質ポリエステル75%・ナイロン25% 寸法(mm)約200×660 質量(g)約50 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35733433
2017-12-22
用途:
フロアモップの使い捨てシートと本体の間に挟んで使っています。
サービス業

使い捨てシートが破れたり薄くなった時に、本体が床に傷をつけることが心配でしたので、多少は緩和されていると思われます。
複数枚、買いたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35733424
2017-09-14
用途:
施設の床清掃
サービス業

毛の密度が高く非常に細かなゴミも取れますが、そのぶん滑りが悪く床を選びます。
慣れれば問題ないですが、うちの高齢な清掃員の方々には不評でした。玄人向けですね。
同社のちょっと高い方のパッドの方が滑りは良いので使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
35733424
2016-01-15
用途:
介護施設の床掃除
医療・福祉・介護関連業

水をこぼしてもほこりもすっきりとれるので今まで不織布を使用していましたがまったく使用感が違いすっきり水分もとれて、洗濯して繰り返し使用できるのがとても使用している人たちに評判です。

対象商品:
35733415
2015-11-21
用途:
清掃

使い捨てよりエコで良い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする