曜日別特売
MO512-060X-MB プロテック マイクロファイバーパッド CONDOR(山崎産業) 35733451

 

MO512-060X-MB プロテック マイクロファイバーパッド CONDOR(山崎産業) 35733451
MO512-060X-MB プロテック マイクロファイバーパッド CONDOR(山崎産業) 35733451
MO512-060X-MB プロテック マイクロファイバーパッド CONDOR(山崎産業) 35733451
MO512-060X-MB プロテック マイクロファイバーパッド CONDOR(山崎産業) 35733451
MO512-060X-MB プロテック マイクロファイバーパッド CONDOR(山崎産業) 35733451

プロテック マイクロファイバーパッド

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)205×660
内容量1枚注文コード35733451品番MO512-060X-MB
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

マイクロファイバーの拭き取り性能により、洗剤を使わなくても汚れや油分を強力にかきとります。
洗濯し、繰り返し使用できるため経済的です。
水拭き・から拭き兼用です。

用途Pタイルやフローリングなどの除じん清掃。種類フローリングモップ仕様カラ拭き・水拭きトラスコ品番355-8088材質(マイクロファイバー)ポリエステル75%・ナイロン25%寸法(mm)205×660質量(g)55繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2017-09-14
用途: 施設の床清掃
サービス業

経済的で、滑りもよくとても使いやすい。2~3年ほぼ毎日使っていますがまだ使えそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 35733451
2016-01-15
用途: 介護施設の床掃除
医療・福祉・介護関連業

水をこぼしてもすっきり取れるのでとても使いやすい
洗濯して使用できるのがいい

対象商品 : 35733442
2017-03-29
用途: 店舗の床の清掃に使用。
卸売・小売業

小さなゴミ、埃もからみ取り、ブラシで簡単に落とす事ができる。洗濯もでき使い回しができて、経済的。清掃スタッフが大絶賛です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする