MO512-045X-MB プロテック マイクロファイバーパッド CONDOR(山崎産業) 35733467 MO512-045X-MB プロテック マイクロファイバーパッド CONDOR(山崎産業) 35733467 MO512-045X-MB プロテック マイクロファイバーパッド CONDOR(山崎産業) 35733467 MO512-045X-MB プロテック マイクロファイバーパッド CONDOR(山崎産業) 35733467 MO512-045X-MB プロテック マイクロファイバーパッド CONDOR(山崎産業) 35733467

プロテック マイクロファイバーパッド

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35733467 品番 MO512-045X-MB
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

マイクロファイバーの拭き取り性能により、洗剤を使わなくても汚れや油分を強力にかきとります。
洗濯し、繰り返し使用できるため経済的です。
水拭き・から拭き兼用です。

種類フローリングモップ 用途Pタイルやフローリングなどの除じん清掃。 仕様カラ拭き・水拭き トラスコ品番355-8070 材質(マイクロファイバー)ポリエステル75%・ナイロン25% 寸法(mm)205×480 質量(g)41 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2017-09-14
用途:
施設の床清掃
サービス業

経済的で、滑りもよくとても使いやすい。2〜3年ほぼ毎日使っていますがまだ使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
35733451
2016-01-15
用途:
介護施設の床掃除
医療・福祉・介護関連業

水をこぼしてもすっきり取れるのでとても使いやすい
洗濯して使用できるのがいい

対象商品:
35733442
2017-03-29
用途:
店舗の床の清掃に使用。
卸売・小売業

小さなゴミ、埃もからみ取り、ブラシで簡単に落とす事ができる。洗濯もでき使い回しができて、経済的。清掃スタッフが大絶賛です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする