シボレールラーグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード35733494 品番MO590-000X-MB
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

超吸水・超極細繊維で、余分な水分を残さず汚れも強力にかき取ります。

種類水拭きモップ 適合MO589-00SU-MB、MO589-000N-MB 材質(糸)ポリエステル 寸法(mm)約165×455 ブルー 質量(g)約165 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする