MO584-000X-MB-R スーパー吸水ラーグ CONDOR(山崎産業) 35733512

 

MO584-000X-MB-R スーパー吸水ラーグ CONDOR(山崎産業) 35733512
MO584-000X-MB-R スーパー吸水ラーグ CONDOR(山崎産業) 35733512
MO584-000X-MB-R スーパー吸水ラーグ CONDOR(山崎産業) 35733512
MO584-000X-MB-R スーパー吸水ラーグ CONDOR(山崎産業) 35733512
MO584-000X-MB-R スーパー吸水ラーグ CONDOR(山崎産業) 35733512

スーパー吸水ラーグ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レッド
内容量1枚注文コード35733512品番MO584-000X-MB-R
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

マイクロファイバー・モール加工の超吸水モール糸を採用。1枚でドライ用、水拭き用、スポット吸水用として使えます。

種類水拭きモップ仕様カラ拭き・水拭き材質(糸)ポリエステル寸法(mm)約150×450レッド質量(g)約105繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35733521
2025-03-28
用途: ハウスクリーニング時の床拭き
オオタクリーナー建設業・工事業

吸水性が高く、汚れも良く落ちる。
水拭きの際、絞りやすくて使いやすい。

対象商品 : 35733537
2020-04-06
用途: ハウスクリーニング 拭き上げ用
リライフ建設業・工事業

ワックス前の拭き上げ用に利用しています
水拭き後の水をよく吸ってくれます

1が参考にしています
対象商品 : 35733512
2020-07-09
用途: フロア水拭きに使用
医療・福祉・介護関連業

マイクロファイバー仕様のモノはこれ以外にないが価格は高いと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 35733521
2019-04-06
用途: 床掃除
サービス業

水拭きと空拭きで、色を分けて使ってます。使い安いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする