MO584-000X-MB-BL スーパー吸水ラーグ CONDOR(山崎産業) 35733521 MO584-000X-MB-BL スーパー吸水ラーグ CONDOR(山崎産業) 35733521 MO584-000X-MB-BL スーパー吸水ラーグ CONDOR(山崎産業) 35733521 MO584-000X-MB-BL スーパー吸水ラーグ CONDOR(山崎産業) 35733521 MO584-000X-MB-BL スーパー吸水ラーグ CONDOR(山崎産業) 35733521 MO584-000X-MB-BL スーパー吸水ラーグ CONDOR(山崎産業) 35733521

スーパー吸水ラーグ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35733521 品番 MO584-000X-MB-BL
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

マイクロファイバー・モール加工の超吸水モール糸を採用。1枚でドライ用、水拭き用、スポット吸水用として使えます。

種類水拭きモップ 仕様カラ拭き・水拭き 材質(糸)ポリエステル 寸法(mm)約150×450 ブルー 質量(g)約105 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35733521
2025-03-28
用途:
ハウスクリーニング時の床拭き
オオタクリーナー 様 (建設業・工事業)

吸水性が高く、汚れも良く落ちる。
水拭きの際、絞りやすくて使いやすい。

対象商品:
35733537
2020-04-06
用途:
ハウスクリーニング 拭き上げ用
リライフ 様 (建設業・工事業)

ワックス前の拭き上げ用に利用しています
水拭き後の水をよく吸ってくれます

1人が参考にしています
対象商品:
35733512
2020-07-09
用途:
フロア水拭きに使用
医療・福祉・介護関連業

マイクロファイバー仕様のモノはこれ以外にないが価格は高いと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
35733521
2019-04-06
用途:
床掃除
サービス業

水拭きと空拭きで、色を分けて使ってます。使い安いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする