CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の フラットモップ
スーパー吸水ラーグ250
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
35733564
品番
MO591-250X-MB
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
マイクロファイバー・モール加工の超吸水モール糸を採用。1枚でドライ用、水拭き用、スポット吸水用として使えます。
種類
水拭きモップ
用途
トイレ・洗面所等の狭い場所、壁面等の高所作業のカラ拭き・水拭きに。
仕様
カラ拭き・水拭き
材質
(糸)ポリエステル
寸法(mm)
約120×250
色
オレンジ
質量(g)
約60
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※別売のワンタッチパッドホルダーに装着してお使いください。