C297-1-060X-MB ワイドワックスラーグ CONDOR(山崎産業) 35733607 C297-1-060X-MB ワイドワックスラーグ CONDOR(山崎産業) 35733607 C297-1-060X-MB ワイドワックスラーグ CONDOR(山崎産業) 35733607 C297-1-060X-MB ワイドワックスラーグ CONDOR(山崎産業) 35733607

ワイドワックスラーグ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35733607 品番 C297-1-060X-MB
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

メッシュ状なので、ワックスなどが基布内にたまることなく、作業がスムーズに行えます。

用途
ワックス塗布用
ワイドモップ用
トラスコ品番370-1115 材質吸収エステル 寸法(mm)約135×640 質量(g)約225 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35733616
2021-08-08
用途:
ワックス作業時
教育・研究機関

男女問わず使いやすい大きさで、作業効率が大変良い。
細かいゴミが付着するが、それはワックスがけをする前処理の問題で
特に問題はない。

対象商品:
35733616
2022-04-11
用途:
ワックス
建設業・工事業

大きさも十分で小さすぎず大きすぎず満足のいく大きさです

対象商品:
35733616
2021-04-24
用途:
ワックス塗布に使用します。
その他業種

先にワックスの板の方を買ってしまい、今まで使っていたラグが入らないことに気付き、ラグを購入しました。
まだ使っていませんが、使いやすいとうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする