C297-060U-MB ワイドモップ CONDOR(山崎産業) 35733625 C297-060U-MB ワイドモップ CONDOR(山崎産業) 35733625 C297-060U-MB ワイドモップ CONDOR(山崎産業) 35733625

ワイドモップ

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35733625 品番 C297-060U-MB
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ワックス塗布や水拭き作業に適しています。

種類フローリングモップ トラスコ品番370-1093 幅(mm)約600 全長(mm)約1560 質量(g)約984 パイプ径(Φmm)22 材質(プレート)アルミニウム 材質(ハンドル)アルミパイプ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ラーグは別売になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35733634
2021-08-08
用途:
ワックスがけ作業時
教育・研究機関

男女問わず使いやすい大きさで、ワックスがけ作業が効率的に行える。また、材質も強度があり大変良い。柄の長さも適切。

対象商品:
35733634
2021-04-28
用途:
ワックス塗布
株式会社ユースサービス 様 (サービス業)

幅が広く、大きな教室のワックスがけに重宝しました。

対象商品:
35733634
2017-08-25
用途:
床清掃作業
製造業

ペーパーシート用のモップ本体と思い購入したが間違えた。本体とシートのマッチングが画面上では解らないので改善して頂けたらと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。商品頁には関連商品として取付可能なラーグも掲載しておりますが、わかりにくいようですので、使用例画像も掲載いたしました。どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする