曜日別特売
CL533-000X-MB プロテック ワンタッチパッドホルダー CONDOR(山崎産業) 35733704

 

CL533-000X-MB プロテック ワンタッチパッドホルダー CONDOR(山崎産業) 35733704
CL533-000X-MB プロテック ワンタッチパッドホルダー CONDOR(山崎産業) 35733704
CL533-000X-MB プロテック ワンタッチパッドホルダー CONDOR(山崎産業) 35733704
CL533-000X-MB プロテック ワンタッチパッドホルダー CONDOR(山崎産業) 35733704
CL533-000X-MB プロテック ワンタッチパッドホルダー CONDOR(山崎産業) 35733704

プロテック ワンタッチパッドホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35733704品番CL533-000X-MB
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ワックスワイパー・ハンドパッドを装着するためのホルダー。フリーハンドルにセットして使用できます。

用途
ワックス・塗布用
フリーハンドルEX、パワーハンドル用
(プレート)グレー
(ジョイント)ブルー
幅(mm)約230質量(g)150材質(プレート)ABS材質(ジョイント)ポリプロピレン(PP)繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35733704
2020-08-09
用途: 清掃作業時
ADS

洗浄パッドの固定に。薄めのパッドならいいのですが厚め(※私が使用しているのは27mm)だと力を加えると床面に引っかかってしまってうまく洗浄できなくなります。他社製品のパッドホルダーのレビュー投稿にも同じようなコメントがあったので、そもそもが厚めのパッドには不向きなのかもしれません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする