プロテック スポンジグリップ

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2本) 注文コード 35733765 品番 MO559-022X-MB
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

箒やモップに装着することで、作業効率があがります。

材質ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR) 適合パイプ径(Φmm)22〜26 長さ(mm)170 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-16
用途:
車椅子のグリップに

老親は車椅子生活なのですが
黒いグリップが壁に擦れて
黒い跡があちこちに付きます。
それがイヤでこのスポンジグリップを
グリップに被せています。
握りも太くなり操作性もアップし
壁の黒い跡も付かなくなりました。

対象商品:
35733765
2022-02-08
用途:
ピラーバーの保護スポンジ
株式会社川田商会 協栄自工 様

車検対応に、ピラーバーの保護スポンジとして買いました。
黒ではなくブルーにしたくて探しましたが、この太さの長尺はありませんでした。

短いので継ぎ目はありますが、長いと嵌めるのも大変だし、それほど目立たないので、
これで良かったと思います。

ピラーバーは22ミリなので、22ミリ用を使いましたが、形状的に曲がりがあるせいか、
シリコンオイルを塗らないとキツくて通せなかったです。

シリコンオイルスプレーは何でも良いとは思いますが、以前にモノタロウさんで購入
した変性シリコンのタイプを試しに使ってみました。

2人が参考にしています
対象商品:
35733774
2021-10-08
用途:
アルミパイプ滑り止め用
農・林・水産業

アルミパイプのサイズに合わせ滑り止め用として購入しました。
汚れ難く、しっかりとしたグリップで満足です。

対象商品:
35733765
2021-06-30
用途:
グリップ感
株式会社ナガイ薬局 様 (医療・福祉・介護関連業)

毎日使用する掃除道具に使用。
水でぬらして滑らすようにしたら装着しやすくなりました。
あとは、乾かせばパシッと固定されています。

対象商品:
35733765
2020-12-25
用途:
傘の取っ手用
金融・保険業

プラスチック取っ手の傘に嵌め込みました。ややきつめでしたが、ズレずに、ソフト感を以て、楽に傘を差すことができました。

対象商品:
35733765
2020-11-11
用途:
器具取手
山本製作所 様

トレーニング器具のパイプに取り付けました。
クッションが良く、手が痛くなく重宝しています。

対象商品:
35733774
2020-04-23
用途:
金属製フックに取り付けて、見た目が必要な箇所の他の素材との緩衝材として利用。
岩崎工務店 様 (建設業・工事業)

見た目、性能ともにGOODでした。
元々、グリップ用に販売している物なので、見た目、手触り共に申し分なしです。

対象商品:
35733774
2018-12-27
用途:
ラックの組み立て
製造業

思ったよりも柔らかく伸びるしとてもいい物だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする