BR593-000N-MB-Y プロテック パワーハンドル伸縮式 CONDOR(山崎産業) 35733817

プロテック パワーハンドル伸縮式

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード35733817 品番BR593-000N-MB-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,950
この商品は内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

吸い付くようにしっかり握れる特殊エラストマーを採用。女性や年配者の方でも使っていただけます。
コンドル糸ラーグE-6/E-8、ワンタッチブラシ、ワンタッチワックスモップ、あゆ糸ラーグ#8、糸ラーグバイフク#8、ワンタッチ自由箒、ワンタッチドライワイパー、ワンタッチダスターモップECO-600、ワンタッチワイドフレッシュモップ、ワンタッチパッドホルダーが装着可能です。

パイプ径(Φmm)
(スチールパイプ)25
(アルミパイプ)22
全長(mm)約1000〜1600 幅(mm)約90 イエロー 質量(g)約600 材質(グリップ)ポリエチレン(PE) 材質(ハンドル)スチールパイプ(樹脂被膜)、アルミパイプ 材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP) 材質(スリーブ)ポリアミド
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする