C313-8-260X-MB 糸ラーグ(E-8) CONDOR(山崎産業) 35733905

C313-8-260X-MB 糸ラーグ(E-8) CONDOR(山崎産業) 35733905
C313-8-260X-MB 糸ラーグ(E-8) CONDOR(山崎産業) 35733905
C313-8-260X-MB 糸ラーグ(E-8) CONDOR(山崎産業) 35733905
C313-8-260X-MB 糸ラーグ(E-8) CONDOR(山崎産業) 35733905

糸ラーグ(E-8)

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グリーン
質量(g)約260
内容量1枚注文コード35733905品番C313-8-260X-MB
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

5色の樹脂甲で場所に合わせて使い分けができます。甲は両サイドに広がっており、幅木等にキズがつかないです。
エコマ-ク取得商品です。

用途
フリーハンドルEX、パワーハンドル用
※糸質量により吸水能力が違います。
種類水拭きモップトラスコ品番480-4350寸法(mm)約230×210グリーン質量(g)約260エコマーク認定認定材質(糸)綿40%・ポリエステル50%・レーヨン10%材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP)グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 104 045繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: 教室など広い床面の水拭き
教育・研究機関

糸が密で、床を傷つけずに水拭きを行うことができた。納品も早く、よかった。

対象商品 : 35733896
2025-11-08
用途: 管理物件の日常清掃時
株式会社エイシンプランナーズ不動産業

下ろし立ては水を吸った時の若干重さが気になりますが、しばらくすれば馴染んでくるので満足してます。

2025-07-23
用途: 建物清掃時
サービス業

毛がしなるまで使用して新しいものを購入し使用しておりますが、使いやすいですし、吸収もいいですね。やはり毛が新しいものは古くなったものと比べ物にならないですね。使用後、毛がしっかりしているため乾くまでに時間がかかりますが、特に問題はないですね。

対象商品 : 35733957
2024-08-22
用途: ビルの清掃作業
合同会社あおぞらサービス業

色が豊富にあるので使い分けができ便利です。300グラムを愛用していますが、グラム数が少ないもののほうが絞るときには楽かもしれません。その分、水気が無くなるのも早いので、濡らす頻度は増えます。

対象商品 : 35733896
2023-07-18
用途: マンション共用部清掃
サービス業

お値段も手ごろで糸の量も使い易くずっと使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35733887
2023-06-23
用途: 共用廊下清掃
シーサイドシャトー塩屋その他業種

何度もリピしています。腰も強く糸も太いので掃除しやすいです。

対象商品 : 35733887
2022-08-03
用途: マンション共用部の清掃
建設業・工事業

消耗品なのでよく購入します。場所でモップを使い分けることがあるため、複数色から選べるのが嬉しいです。とても満足しています。

対象商品 : 35733887
2022-02-23
用途: ビル清掃時
ワンフォース株式会社サービス業

定番中の定番。これなら間違いない。業界統一企画なのか、他社の棒にも付きました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする