曜日別特売
C313-6-260X-MB 糸ラーグ(E-6) CONDOR(山崎産業) 35734011

C313-6-260X-MB 糸ラーグ(E-6) CONDOR(山崎産業) 35734011
C313-6-260X-MB 糸ラーグ(E-6) CONDOR(山崎産業) 35734011
C313-6-260X-MB 糸ラーグ(E-6) CONDOR(山崎産業) 35734011
C313-6-260X-MB 糸ラーグ(E-6) CONDOR(山崎産業) 35734011

糸ラーグ(E-6)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
イエロー
寸法(mm)約170×280
内容量1枚注文コード35734011品番C313-6-260X-MB
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

5色の樹脂甲で場所に合わせて使い分けができます。甲は両サイドに広がっており、幅木等にキズがつかないです。
エコマ-ク取得商品です。

用途フリーハンドルEX、パワーハンドル用種類水拭きモップ寸法(mm)約170×280イエロー質量(g)約260エコマーク認定認定材質(糸)綿40%・ポリエステル50%・レーヨン10%材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP)グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 104 045繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35733984
2024-04-20
用途: 工場作業場時
安田工機株式会社製造業

油汚れのある工場床の掃除に使用しています。
安価な為、定期的に気が付いた時に購入しています。
耐久性は何の問題もなく他のメーカーと何の変りもありません。

対象商品 : 35733984
2022-05-08
用途: 床の清掃

糸も長く丈夫で使いやすくお手頃価格。何度もリピートしています。

対象商品 : 35734011
2021-01-20
用途: 工場の階段掃除

着脱が楽でとても良い商品だと思います。
手も汚れず使いやすいです。

対象商品 : 35734011
2021-04-12
用途: 清掃時、床拭き
株式会社ユープランニング卸売・小売業

問題なく、使用出来ております。値段の割には良い商品だと思います。

対象商品 : 35733993
2019-10-22
用途: 床清掃に使用
サービス業

糸が長めなのでとても水拭きに適しています。しかもワンタッチなのでとても良いと思います。

対象商品 : 35734036
2019-06-07
用途: 食品工場の床清掃
製造業

FXモップよりも水の保水力があり何度も水に浸すことなく床清掃が出来ました。早くこの替えモップにすれば良かったです。
FXハンドルにも取り付け可能です。

対象商品 : 35733993
2016-08-02
用途: 店舗の床の清掃
サービス業

いつもは300gの物を使っていましたが、水を含むとずっしり重く年配の女性作業員では絞るのにも苦労していましたが260gはちょうどいいようです。

対象商品 : 35733984
2015-02-18
用途: 掃除
建設業・工事業

260グラムの質量は
意外に掃除専門店のサイトにも少なく探していました。
320グラムを使用していましたが絞るのが大変な為、
とても助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする