MO592-000U-MB プロテック ワンタッチワイドフレッシュモップ CONDOR(山崎産業) 35734097 MO592-000U-MB プロテック ワンタッチワイドフレッシュモップ CONDOR(山崎産業) 35734097 MO592-000U-MB プロテック ワンタッチワイドフレッシュモップ CONDOR(山崎産業) 35734097 MO592-000U-MB プロテック ワンタッチワイドフレッシュモップ CONDOR(山崎産業) 35734097 MO592-000U-MB プロテック ワンタッチワイドフレッシュモップ CONDOR(山崎産業) 35734097 MO592-000U-MB プロテック ワンタッチワイドフレッシュモップ CONDOR(山崎産業) 35734097

プロテック ワンタッチワイドフレッシュモップ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35734097 品番MO592-000U-MB
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

フリーハンドルにワンタッチで装着できるワイドモップです。

(プレート)グレー
(ジョイント)ブルー
用途フリーハンドルEX、パワーハンドル用 質量(g)約280 プレート寸法(mm)約415×90 材質(プレート)ポリプロピレン(PP) 材質(ジョイント)ポリプロピレン(PP) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ハンドル別売

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35734097
2024-01-29
用途:
床の拭き掃除に使用してます
有限会社ピクト・ワークス 様 (卸売・小売業)

とても使いやすいです。床の汚れを均一に拭き掃除できますし埃も取れてそのあとのワックス塗りとかやりやすいですね。
ワックス棒とアタッチメントで使い分けしてますので持ち運びにも便利です。
あと少し安くなればうれしいです。

対象商品:
35734097
2020-11-29
用途:
店舗ホールの清掃時
卸売・小売業

モップの脱着も簡単でスムーズに動き広範囲の清掃に役立つています。

対象商品:
35734097
2018-03-16
用途:
ワックス前の水拭き用
建設業・工事業

作業性が良く、効率が向上し、ワックスの仕上げが、綺麗になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする