CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の フラットモップ
プロテック ワンタッチ ワックスモップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
35734106
品番
C267-000X-MB
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1本のハンドルに用途に合わせてカンタンに交換できるワンタッチシリーズ。
ワックスの塗布に。
色
(ヘッド)グレー
(ジョイント)ブルー
材質(糸)
吸収エステル
材質(ジョイント)
ポリプロピレン(再生PP40%)
質量(g)
約400
適合
フリーハンドルEX MO359-00SU-MB
寸法(mm)
約450×55
材質(ヘッド)
天然木
繰り返し・詰め替え
対応