C264-045X-MB プロテック ワンタッチ 自由箒45 CONDOR(山崎産業) 35734142 C264-045X-MB プロテック ワンタッチ 自由箒45 CONDOR(山崎産業) 35734142 C264-045X-MB プロテック ワンタッチ 自由箒45 CONDOR(山崎産業) 35734142 C264-045X-MB プロテック ワンタッチ 自由箒45 CONDOR(山崎産業) 35734142

プロテック ワンタッチ 自由箒45

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35734142 品番C264-045X-MB
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1本のハンドルに用途に合わせてカンタンに交換できるワンタッチシリーズ。
フロアの掃き掃除に。

幅(mm)約450 甲/グレー、ジョイント/ブルー 質量(g)約200 毛丈(mm)約45 材質(毛)馬毛・ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%) 材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP)(再生PET40%) 材質(ジョイント)ポリプロピレン(PP) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35734142
2024-11-26
用途:
床の掃除
サービス業

柄がモップと兼用で使えるので荷物が少なくなって良い

対象商品:
35734142
2023-12-18
用途:
美装
総合美装社 B-LINE 様 (建設業・工事業)

作業には欠かせない一品です
かなり丈夫ですので長く使ってます

対象商品:
35734142
2023-04-17
用途:
アパート通路清掃時
サービス業

毛の量が多く掃きやすい。
消耗品なので金額がもう少し安いといいな。

対象商品:
35734142
2021-07-29
用途:
集合住宅の清掃
有限会社三希商事 様 (サービス業)

付け替え用のハンドルを持っているので,今回使用させて頂きました。
埃の大い床の清掃に使用していますが,申し越し毛の硬さがあったほうが使いやすく感じました。
固定部分から本体までの長さが結構ありますが,もう少し短くても問題ないような感じがしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする