CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ホウキ
CONDOR(山崎産業)の 交換用ブラシ(ホウキ)
プロテック ワンタッチ 自由箒32
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
35734151
品番
C264-032X-MB
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1本のハンドルに用途に合わせてカンタンに交換できるワンタッチシリーズ。
フロアの掃き掃除に。
幅(mm)
約320
色
甲/グレー、 ジョイント/ブルー
質量(g)
約180
毛丈(mm)
約40
材質(毛)
馬毛・ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)
材質(ヘッド)
ポリプロピレン(PP)(再生PET40%)
材質(ジョイント)
ポリプロピレン(PP)
繰り返し・詰め替え
対応