C266-045X-SP ワンタッチドライワイパー(替えゴムスペア) CONDOR(山崎産業) 35734167 C266-045X-SP ワンタッチドライワイパー(替えゴムスペア) CONDOR(山崎産業) 35734167

ワンタッチドライワイパー(替えゴムスペア)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35734167 品番 C266-045X-SP
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

プロテックワンタッチドライワイパー用の取替スペアです。

幅(mm)約460 摘要C266-045X-MB用 種別スペア 質量(g)約58 トラスコ品番472-0890 材質(ゴム)合成ゴム 繰り返し・詰め替え対応
注意
※引火性の高い溶液には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35734167
2020-02-19
用途:
工場床の水切り
製造業

ゴムだけ変えられるなんて!経費節約できて大歓迎です!
欲を言えば、ゴムをとめるネジがステンレス製だったら良かったです。
弊社ではステンレス製のネジに替えて使用しています。

対象商品:
35734167
2020-04-09
用途:
吹き付け石綿除去のかき集め清掃時
建設業・工事業

昔ながらのゴム製と思っていたが、案の定最近のスポンジタイプだった。ビス穴のズレは自作で穴開け直したので問題無いです。

対象商品:
35734167
2016-10-14
用途:
工場の清掃

以前は近くのホームセンターにゴムだけあったが、この頃は本体だけ販売している。使用しているメーカーが不明の為サイズを確認し購入。取り付け穴が違うため逆さにし取り付け穴を開けて使用している。普通に使用出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする