C266-040X-MB プロテック ワンタッチ ドライワイパー CONDOR(山崎産業) 35734194 C266-040X-MB プロテック ワンタッチ ドライワイパー CONDOR(山崎産業) 35734194 C266-040X-MB プロテック ワンタッチ ドライワイパー CONDOR(山崎産業) 35734194 C266-040X-MB プロテック ワンタッチ ドライワイパー CONDOR(山崎産業) 35734194 C266-040X-MB プロテック ワンタッチ ドライワイパー CONDOR(山崎産業) 35734194 C266-040X-MB プロテック ワンタッチ ドライワイパー CONDOR(山崎産業) 35734194

プロテック ワンタッチ ドライワイパー

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35734194 品番 C266-040X-MB
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

1本のハンドルに用途に合わせてカンタンに交換できるワンタッチシリーズ。
フロアの水切りに。

幅(mm)約400 種別本体 トラスコ品番472-0865 質量(g)約180 材質(ヘッド)ABS樹脂 材質(ゴム)合成ゴム 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35734194
2024-05-27
用途:
工場床の清掃時
製造業

水切りが綺麗にできますし長持ちします。良い商品が見つかって良かったです。

対象商品:
35734185
2023-10-30
用途:
ハウスクリーニング、床、玄関などの清掃に
関西B RBC 様 (飲食業)

軽く、しっかり水分をキレるので使いやすいです。アタッチメント変えるだけなので運搬も楽です。

対象商品:
35734194
2021-07-29
用途:
集合住宅の清掃
有限会社三希商事 様 (サービス業)

ゴムの硬さが適当で綺麗に水切りが行えました。
水作時にデッキブラシと水切り,モップを3本持ち歩く必要がないのでこのタイプは便利です。

対象商品:
35734185
2020-04-11
用途:
美装工事
トータル美装ショウゲン株式会社 様

セイワの商品を使ってましたが、こちらの方が値段も安くて性能は同等でした。

対象商品:
35734185
2019-10-22
用途:
床清掃汚水回収に
サービス業

ワンタッチ仕様で楽に汚水回収出来ます。とても良い商品です。

対象商品:
35734185
2018-03-16
用途:
食堂のフロアー清掃

丈夫でしっかりしていて、簡単に取り換えができていいですね!

対象商品:
35734185
2017-10-16
用途:
食堂の清掃時に使用

値段はちょっと高めですが、しっかりしていて取付が楽でいいです。

対象商品:
35734185
2017-03-26
用途:
清掃作業の時
建設業・工事業

作業性は十分、水はけが良いし
ワンタッチ交換が好ましい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする